Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 3000W RRH ST 3000-V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrheizofen 3000W RRH ST 3000-V4A
Artikel-Nr.:
     6012-28057752
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRH ST 3000-V4A
EAN/GTIN:
     4030262001558
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Steuerschalter
Stufenschalter
rippenrohrheizung

Rippenrohrheizofen 3000W RRH ST 3000-V4A

Rippenrohrheizofen mit 3-Stufenschalter , Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4571 (V4A), Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Weitere Informationen:
Leistung:
3000 W
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
nein
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
184 mm
Breite:
145 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 519,95*
€ 609,01*
€ 5,95*
ab € 521,52*
€ 609,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 530,02*
€ 614,80*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 590,09*
€ 681,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,80*
€ 731,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,11*
€ 722,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,18*
€ 682,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,93*
€ 653,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,02*
€ 630,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.