Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischventilator 29cm B 510 Stratos Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischventilator 29cm B 510 Stratos Design
Tischventilator 29cm B 510 Stratos Design
Artikel-Nr.:
     6012-28058977
Hersteller:
     DeKon
Herst.-Nr.:
     B 510 Stratos Design
EAN/GTIN:
     4008962703393
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
Tischventilator
standventilator

Tischventilator 29cm B 510 Stratos Design

5 Flügel, zuschaltbare Oszillation, Neigungswinkel verstellbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tisch
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Luftmenge unbelastet:
40 m³/h
Leistungsaufnahme:
0,035 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 39,05*
€ 51,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,17*
€ 51,24*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,14*
€ 51,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,23*
€ 52,71*
€ 5,95*
ab € 48,94*
€ 64,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.