| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28065357 Herst.-Nr.: 183274 EAN/GTIN: 4015081782079 |
| |
|
| | |
| SWD Block-Modul Ein-/Aus- gabemodul 24V DC EU8E-SWD-8XD-1 SmartWire-DT Teilnehmer in Schutzart IP69K zum Anschluss von acht digitalen Ausgängen, automatische Adresseinstellung, digitale Ausgängen 24 V DC 0,5 A kurzschlussfest, separater Anschluss M22 für Ausgangsversorgung, E/A-Anschluss mit je einer Buchse M12 Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei DC: | 20,4..28,8 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 8 | Digitale Eingänge konfigurierbar: | nein | Digitale Ausgänge konfigurierbar: | nein | Eingangsstrom bei Signal 1: | 0 mA | Zulässige Spannung am Eingang: | 20,4..28,8 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 334,12* | € 377,45* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 335,89* | € 377,98* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 338,58* | € 380,99* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 349,75* | € 393,36* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 381,07* | € 425,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|