| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28066996 Herst.-Nr.: 183991 EAN/GTIN: 4015081783106 |
| |
|
| | |
| Stromwandler N extern IZMX40 IZMX-CT40-N-1 Zusatzausrüstung, Der externe Wandler ist erforderlich für die Funktion Erdschlussschutz., a) für den Neutralleiter bei 3poligen Schaltern, b) zur direkten Messung des Erdschlussstromes am geerdeten Sternpunkt bei 3 oder 4poligen Schaltern., Pole 3, verwendbar für IZMX-DTV-G, +IZMX-DTV-G, +IZMX-DTV-GZ, +IZMX-DTU-A, IZMX-DTU-A, +IZMX-DTU-AZ, +IZMX-DTU-G, IZMX-DTU-G, +IZMX-DTU-AM, IZMX-DTU-AM, +IZMX-DTU-AMZ, IZMX-DTU-GMZ, IZMX-DTU-GM, +IZMX-DTU-GM, +IZMX-DTU-GZ, IZMX-DTP-G, IZMX-DTP-G, +IZMX-DTP-GZ, +IZMX-DTP-GM, +IZMX-DTP-GMZ, IZMX-DTP Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wickelstromwandler | Primärer Bemessungsstrom In: | 4000 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 0 A | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 0 VA | Genauigkeitsklasse: | sonstige | Geeicht: | ja | Mit Berührungsschutz: | nein | Höhe der Öffnung: | 139 mm | Öffnungsbreite: | 0 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 466,68* | € 521,93* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 463,01* | € 522,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 480,13* | € 539,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 484,81* | € 542,25* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 500,20* | € 560,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|