Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern-Dreieck-Schützkombi. Wechselstrombetäti. SDAINLM200#101007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-28068100
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101007
EAN/GTIN:
     4015081009060
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Stern-Dreieck-Schützkombination
stern-dreieck-schützkombination eat...

Stern-Dreieck-Schützkombi. Wechselstrombetäti. SDAINLM200#101007

Stern-Dreieck-Schützkombination, Applikation: Schützkombinationen für den Motorstart im Stern-Dreieck, Schalthäufigkeit: max. 30 Anläufe/Stunde, Zubehör: Stern-Dreieck-Kombinationen SDAINL, Gebrauchskategorie: AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 200 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 55 kW, 380 V 400 V: P= 110 kW, 500 V: P= 132 kW, 660 V 690 V: P= 160 kW, max.
Weitere Informationen:
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Tragschienenmontage möglich:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
9
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schützkombination
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.600,28*
€ 1.723,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.587,34*
€ 1.723,92*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.589,86*
€ 1.724,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.609,18*
€ 1.742,25*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.664,31*
€ 1.792,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.742,25*
€ 2.073,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.730,71*
€ 2.059,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.673,37*
€ 1.991,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.639,22*
€ 1.950,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.609,18*
€ 1.914,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
164305
ab € 242,30*
Zubehör
Eaton
164306
ab € 299,46*
Zubehör
Eaton
281226
ab € 0,69*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.