Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenventilator 30 cm, 3-stufig B 132 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenventilator 30 cm, 3-stufig B 132 sw
Bodenventilator 30 cm, 3-stufig B 132 sw
Artikel-Nr.:
     6012-28069523
Hersteller:
     DeKon
Herst.-Nr.:
     B 132 sw
EAN/GTIN:
     4008962703461
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator

Bodenventilator 30 cm, 3-stufig B 132 sw

Verchromtes Motorgehäuse und Schutzgitter, 3 Geschwindigkeitsstufen, 3-flügeliger-Aluminium-Propeller mit ca. 30 cm Ø (12 Zoll) Durchmesser, leistungsstarker Motor mit 55 W, hoher Luftdurchsatz, max. ca. 59 m³/min, Neigungswinkel verstellbar, 230 V ~
Weitere Informationen:
Ausführung:
Boden
Durchmesser Gebläserad:
300 mm
Farbe:
schwarz
Leistungsaufnahme:
0,055 kW
Anschlussspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 28,05*
€ 38,07*
3 Tage
5
1
€ 6,40*
ab € 28,18*
€ 38,18*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 28,82*
€ 39,03*
2
€ 5,95*
ab € 37,67*
€ 49,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.