Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Pro AC T2 Kabel 22kW EVB3I22NC0MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox Pro AC T2 Kabel 22kW EVB3I22NC0MB
Artikel-Nr.:
     6012-28069966
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVB3I22NC0MB
EAN/GTIN:
     3606486392928
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox Pro AC T2 Kabel 22kW EVB3I22NC0MB

EVlink Pro AC Wallbox in eichrechtskonformer Ausführung mit Typ 2 Ladekabel 5m mit Shuttern. Für den Einsatz in öffentlichen Garagen oder auf Parkplätzen, für die Innen- oder Außeninstallation an der Wand, auf der EVlink Stele (EVA1PBS1 / EVA1PBS2) oder im Metal Kit (EVA1RWKS1 / EVA1RFKS1 / EVA1RFKS2). Mode 3 Ladung gemäß IEC 61851-1, 3-phasig mit maximal 22 kW Ladeleistung, Typ 2 Ladekabel mit 5m Länge.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Nennanschlussleistung:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
317 mm
Höhe:
529 mm
Tiefe:
153 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.520,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.691,83*
€ 2.013,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.663,19*
€ 1.979,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.577,27*
€ 1.876,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.548,63*
€ 1.842,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.520,66*
€ 1.809,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
EVA1RFKES
ab € 136,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.