| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28155005 Herst.-Nr.: CP-333 EAN/GTIN: 4260072751507 |
| |
|
| | |
| Textilüberzug 9m CP-333 Textilüberzug für alle Saugschläuche. Länge ca. 9 m, Schutz für die Kanten der Möbel und Türrahmen, waschbar mit 30°C Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Geeignet für Zentralstaubsauganlagen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,06* | € 42,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 32,05* | € 43,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|