Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterpatrone FP3600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filterpatrone FP3600
Filterpatrone FP3600
Artikel-Nr.:
     6012-28158507
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     411729
EAN/GTIN:
     4011240411729
Suchbegriffe:
Motorfilter
Faltenfilter Industriestaubsauger
Filter Industriestaubsauger
Patronenfilter

Filterpatrone FP3600

Faltenfilter-Patrone (rund) aus Cellulose, Staubrückhalt 99,8%, Filteroberfläche 3600 cm². Zum Saugen von Haushalts- und Industriestäuben, Sägemehl, Hobelspänen, Mauer-, Bohr- und Frässtaub, Quarzsand und vergleichbaren Stoffen. -> Für uClean/eSwift/GS/HS/AS-Serie bis 55l-Behälter, ohne Rüttler
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: motorfilter
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 26,13*
€ 32,29*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 26,08*
€ 32,32*
1 Tag
25
1
€ 5,45*
ab € 26,70*
€ 33,01*
1
€ 8,95*
ab € 25,93*
€ 33,14*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 28,00*
€ 34,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
400686
ab € 33,12*
Ähnlich
Electrostar
415109
ab € 36,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.