Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 7.62mm BVFL 7.62#2630700000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-28160026
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2630700000
EAN/GTIN:
     4050118634341
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder weidmül...

Verbinder 7.62mm BVFL 7.62#2630700000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 245,31024*
€ 284,95056*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 243,9504*
€ 285,48048*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 246,0504*
€ 287,55024*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 247,488*
€ 289,008*
64 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,65*
€ 299,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 287,55024*
€ 342,18479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 284,34*
€ 338,3646
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 276,0504*
€ 328,49998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 264,42*
€ 314,6598
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 246,0504*
€ 292,79998
pro Packung
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 5,12605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.