Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 7.62mm BVZ 7.62H#1542960000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-28160189
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1542960000
EAN/GTIN:
     4050118347548
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder weidmül...

Verbinder 7.62mm BVZ 7.62H#1542960000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
2
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
51 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 105,61044*
€ 128,60068*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 106,23392*
€ 129,21376*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 108,14388*
€ 130,95368*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 109,81048*
€ 133,88024*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,90*
€ 136,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,88024*
€ 159,31749
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,1304*
€ 158,42518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,3002*
€ 150,29724
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,0502*
€ 146,42974
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,81048*
€ 130,67447
pro Packung
1 Packung enthält 52 Stück (ab € 2,11174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.