Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 7.62mm BVF 7.62H#1081730000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-28160846
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1081730000
EAN/GTIN:
     4032248844494
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Verbinder 7.62mm BVF 7.62H#1081730000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
3
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
34 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,78045*
€ 240,6404*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 206,3313*
€ 241,241*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 207,23045*
€ 243,07045*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 208,81315*
€ 244,5331*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 215,96*
€ 254,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 243,07045*
€ 289,25384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 235,5703*
€ 280,32866
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 230,4204*
€ 274,20028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 223,78055*
€ 266,29885
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 207,23045*
€ 246,60424
pro Packung
1 Packung enthält 35 Stück (ab € 5,92087* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.