Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung IP20 verbauter Zustand Kunstoff CH20M12 F LGY 2018


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-28161520
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1294350000
EAN/GTIN:
     4050118090444
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse

Abdeckung IP20 verbauter Zustand Kunstoff CH20M12 F LGY 2018

Gehäusedeckel für Elektronikgehäuse.
Weitere Informationen:
Breite:
12,5 mm
Höhe:
100,3 mm
Tiefe:
15,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Gehäuseart:
geschlossen
Mit Abschirmung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
70
Frei Haus
ab € 1,94286*
€ 2,44286*
10 Tage
unbekannt
70
€ 5,50*
ab € 1,95*
€ 2,45*
64 Tage
nicht lagernd
70
€ 4,45*
ab € 2,02*
€ 2,53*
Lager 6012
70
Frei Haus
ab € 2,02129*
€ 2,53129*
27 Tage
nicht lagernd
70
€ 5,90*
ab € 2,10*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 2,53129*
€ 3,01224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43129*
€ 2,89324
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,02129*
€ 2,40534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 177,1903* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.