Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung IP20 verbauter Zustand Kunstoff CH20M45 FC BK 2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-28161638
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1164800000
EAN/GTIN:
     4032248954810
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse

Abdeckung IP20 verbauter Zustand Kunstoff CH20M45 FC BK 2010

Gehäusedeckel für Elektronikgehäuse.
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
15,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Gehäuseart:
geschlossen
Mit Abschirmung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,00*
ab € 1,707*
€ 2,317*
11 Tage
unbekannt
30
€ 75,00*
ab € 1,7113*
€ 2,3213*
10 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 1,734*
€ 2,344*
Lager 6012
30
Frei Haus
ab € 1,75834*
€ 2,37834*
64 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,45*
ab € 1,80*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,37834*
€ 2,83022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21834*
€ 2,63982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09834*
€ 2,49702
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,75834*
€ 2,09242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 71,3502* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.