Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung IP20 verbauter Zustand Kunstoff CH20M17 F LGY 2018


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-28161657
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1529530000
EAN/GTIN:
     4050118334197
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
Reihenklemme Abschlussplatten

Abdeckung IP20 verbauter Zustand Kunstoff CH20M17 F LGY 2018

Gehäusedeckel für Elektronikgehäuse.
Weitere Informationen:
Breite:
17,5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
15,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Gehäuseart:
geschlossen
Mit Abschirmung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 57,88*
€ 74,58*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,975*
€ 74,685*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,75*
€ 75,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,63*
€ 76,39*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,98*
€ 77,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,39*
€ 90,9041
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,42*
€ 89,7498
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,33*
€ 86,0727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,55*
€ 82,7645
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,63*
€ 70,9597
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1926* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.