Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endwinkel Wemid grau EW 35 GR 7042


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-28161854
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1854410000
EAN/GTIN:
     4032248392155
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Reihenklemmen Endwinkel

Endwinkel Wemid grau EW 35 GR 7042

Der Endwinkel gewährleistet einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite:
9 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
27 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen endklammer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4575*
€ 0,6475*
50
€ 5,00*
ab € 0,4582*
€ 0,6482*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4818*
€ 0,6818*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,493*
€ 0,683*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,5194*
€ 0,7294*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7294*
€ 0,86799
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6794*
€ 0,80849
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6094*
€ 0,72519
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5994*
€ 0,71329
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5194*
€ 0,61809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.