Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 390.0x4.6mm na T50L Natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder 390.0x4.6mm na T50L Natur
Kabelbinder 390.0x4.6mm na T50L Natur
Artikel-Nr.:
     6012-28166048
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-05619
EAN/GTIN:
     4031026512815
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Kabelbinder 390.0x4.6mm na T50L Natur

Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
390 mm
Banddicke:
1,4 mm
Bündeldurchmesser:
110..1,5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,59*
€ 34,95*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,12*
€ 35,08*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,27*
€ 36,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,04*
€ 42,8876
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,38*
€ 42,1022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,89*
€ 40,3291
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,53*
€ 38,7107
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,80*
€ 37,842
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,27*
€ 31,2613
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2627* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,45*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 889,95*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 242,08*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 249,51*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.