Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 08-12mm BS-N1-K-12 ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bügelschelle 08-12mm BS-N1-K-12 ALU
Bügelschelle 08-12mm BS-N1-K-12 ALU
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-28166200
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1187302
EAN/GTIN:
     4012196853069
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen alu
bügelschellen

Bügelschelle 08-12mm BS-N1-K-12 ALU

Bügelschelle mit N-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
8..12 mm
Für Rohre (metrisch):
12
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bügelschellen obo
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 2,1632*
€ 2,1632*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,1651*
€ 2,1651*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,2189*
€ 2,2189*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,2388*
€ 2,2388*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,1177*
€ 2,248*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2388*
€ 2,66417
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 111,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.