Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubbeutel für Ecovacs yeedi ROB 2 EcoPor VE4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubbeutel für Ecovacs yeedi ROB 2 EcoPor VE4
Staubbeutel für Ecovacs yeedi ROB 2 EcoPor VE4
Artikel-Nr.:
     6012-28166930
Hersteller:
     Swirl
Herst.-Nr.:
     224920
EAN/GTIN:
     4006508224920
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel

Staubbeutel für Ecovacs yeedi ROB 2 EcoPor VE4

Swirl® ROB 2® EcoPor® Staubsaugerbeutel, passend für Saugroboter der Marke Ecovacs, Staub und Schmutz werden sicher und sauber eingeschlossen, Filtration von 99,99 % des eingesaugten Hausstaubs und allergenen Feinstaubs, bequeme und saubere Entsorgung dank praktischem Dirtlock® Staubverschluss, umweltschonend durch den Einsatz von 60 % Recyclingmaterial ? bei unvermindert hoher Leistung, aus besonders reißfestem Vlies-Material, verlängerte Nutzungsdauer dank Volumenstaubspeicher, abgerundete Ecken ermöglichen eine optimale Ausnutzung des Staubraums und somit eine längere Verwendungsdauer des Beutels, Filtration von Feinstaub, Allergenen und Keimen sowie das Staubaufnahmevermögen von TÜV Nord geprüft und bestätigt, zu 100 % in Deutschland gefertigt, Verpackung besteht zu 100 % aus Altpapier und ist vollständig recycelbar.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Staubsaugerbeutel
Zubehör:
ja
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 14,14*
€ 19,10*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 14,53*
€ 19,65*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 19,65*
€ 23,3835
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,58*
€ 23,3002
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,92*
€ 21,3248
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 58,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.