Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenstaubsauger Serie 8 BGL8XALL sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BGL8XALL, Staubsauger mit Beutel
BGL8XALL, Staubsauger mit Beutel
BGL8XALL, Staubsauger mit Beutel
BGL8XALL, Staubsauger mit Beutel
BGL8XALL, Staubsauger mit Beutel
BGL8XALL, Staubsauger mit Beutel
BGL8XALL, Staubsauger mit Beutel
BGL8XALL, Staubsauger mit Beutel
BGL8XALL, Staubsauger mit Beutel
BGL8XALL, Staubsauger mit Beutel
BGL8XALL, Staubsauger mit Beutel
BGL8XALL, Staubsauger mit Beutel
BGL8XALL, Staubsauger mit Beutel
BGL8XALL, Staubsauger mit Beutel
Artikel-Nr.:
     6012-28169199
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BGL8XALL
EAN/GTIN:
     4242005363100
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Bodenstaubsauger Serie 8 BGL8XALL sw

Konstant hohe Leistung dank Bosch Motortechnologie "
Made in Germany"
. PowerProtect System: für langanhaltende Reinigungsleistung, auch wenn sich der Beutel füllt. Für bis zu 60%*** mehr Saugleistung (bei teilgefülltem Staubbeutel) und beste Reinigungsleistung empfehlen wir den Einsatz der PowerProtect Staubbeutel vom Typ G ALL. Hygiene UltraAllergy Hygienefilter: ausgezeichnete Filtration entwickelt für Allergiker.
Weitere Informationen:
Staubbeutelbetrieb:
ja
Spannung:
220..240 V
Schallleistungspegel:
69 dB
Grundfarbe:
schwarz
Behältervolumen:
5 l
Länge des Anschlusskabels:
1200 m
Teleskoprohr:
ja
Gewicht:
8 kg
Breite:
320 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 192,84*
€ 236,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 201,40*
€ 247,97*
€ 5,95*
ab € 230,87*
€ 282,18*
Frei Haus
ab € 233,12*
€ 282,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 236,62*
€ 288,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,34*
€ 343,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,51*
€ 339,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,18*
€ 328,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,47*
€ 312,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,62*
€ 281,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.