Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte 40x1.5mm rot AP SAK4-10 RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-28169314
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0117900000
EAN/GTIN:
     4008190125059
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Abschlussplatte 40x1.5mm rot AP SAK4-10 RT

Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
rot
Stärke:
1,5 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6355*
€ 0,9355*
17 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6415*
€ 0,9515*
7 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,65*
€ 0,96*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6999*
€ 1,0299*
Lager 6012
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,7195*
€ 1,0595*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,0595*
€ 1,26081
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9795*
€ 1,16561
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9195*
€ 1,09421
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8795*
€ 1,04661
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7195*
€ 0,85621
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 21,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.