Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohradapter M20 RA 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohradapter, geeignet für Betonbau
Rohradapter, geeignet für Betonbau
Artikel-Nr.:
     6012-28250766
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     98402001
EAN/GTIN:
     4013902597994
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
leitungseinführung

Rohradapter M20 RA 20

Rohradapter, zur werkzeuglosen Aufnahme von Rohren, mit integrierten Rohrstoppern und Zugentlastung, Rohradapter M20, geeignet für P71 GRD und P71 GVD
Abmessungen: 39,7 x 40,2 x 28,5mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Einbaudose:
ja
Geeignet für Abzweigdose:
ja
Geeignet für Verbindungsdose:
ja
Geeignet für Erweiterungsrahmen:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Anzahl der Rohreinführungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 0,65*
16 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,52*
€ 0,69*
1
€ 5,00*
ab € 0,48*
€ 0,82*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,49*
€ 0,83*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,79*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.