Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Panhead, Antr. T-Dr. OTSP 5,0x50 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-28251999
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3191026
EAN/GTIN:
     4012196621491
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

Spanplattenschraube Panhead, Antr. T-Dr. OTSP 5,0x50 A4

Holzschraube aus Edelstahl mit Linsenkopf und TX-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Panhead
Senkkopf:
nein
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Kopfdurchmesser:
10 mm
Länge:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,63*
€ 28,96*
4 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,64*
€ 28,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,70*
€ 29,68*
€ 5,00*
ab € 22,74*
€ 29,78*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,86*
€ 33,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,63*
€ 40,0197
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,55*
€ 39,9245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,96*
€ 38,0324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,88*
€ 36,7472
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,42*
€ 35,0098
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,86*
€ 30,7734
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2586* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.