Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeevollautomat Dinamica ECAM 350.55.B sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffeevollautomat Dinamica ECAM 350.55.B sw
Kaffeevollautomat Dinamica ECAM 350.55.B sw
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-28254950
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECAM350.55.B
EAN/GTIN:
     8004399331167
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Kaffeevollautomat Dinamica ECAM 350.55.B sw

Doppeltes Heizsystem für schnelle Zubereitung von Milch-Kaffeegetränken, Vorbrüh-Aroma-System für perfekten Kaffeegenuss, 300 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet, extra leises Kegelmahlwerk (13-stufig): Mahlgrad individuell einstellbar, 5 voreingestellte Kaffeestärken von sehr mild bis sehr kräftig, hohe Benutzerfreundlichkeit dank Sensorbedienfeld mit Hintergrund-beleuchteten Symboltasten, Direktwahltasten für Espresso, Kaffee, Cappuccino und Latte Macchiato, Programmierfunktion "
Mein Kaffee"
ermöglicht individuelle Einstellung von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für alle Getränke, frontal herausnehmbarer 1,8 l Wassertank, beheizte Tassenabstellfläche, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf, patentiertes LatteCrema Milchaufschäumsystem mit Vario-Drehregler für besonders cremigen, feinporigen Milchschaum und vollautom.
Weitere Informationen:
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Kaffee/Espresso/Cappuccino
Heizsystem:
Thermoblock-System
Max. Pumpendruck:
15 bar
Volumen des Wassertanks:
1,8 l
Fassungsvermögen Espressoteil:
1,8 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
2
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
300 g
Anschlusswert:
1450 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 417,18*
€ 480,97*
1 Tag
20
€ 3,51*
ab € 416,94*
€ 480,98*
13 Tage
11
€ 6,29*
ab € 443,51*
€ 510,13*
€ 6,90*
ab € 493,58*
€ 562,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 579,31*
€ 650,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,36*
€ 773,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,18*
€ 760,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,05*
€ 730,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,78*
€ 713,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,31*
€ 689,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.