| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28258000 Herst.-Nr.: 07.312.2253.0 EAN/GTIN: 4015573338906 |
| |
|
| | |
| Trennwand 07.312.2253.0 Trennwand für Reihenklemmen Typ WKF 2,5... und WKF 4..., Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | nein | Ausführung Zwischenplatte: | ja | Farbe: | grau | Stärke: | 1,5 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 1,834* | € 2,854* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,22* | € 3,43* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,388* | € 3,733* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,454* | € 3,774* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,51* | € 3,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,251* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|