Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckschild 90x38mm, weiß UC-PMP, 90X38


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteckschild 90x38mm, weiß UC-PMP, 90X38
Einsteckschild 90x38mm, weiß UC-PMP, 90X38
Artikel-Nr.:
     6012-28258065
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0831016
EAN/GTIN:
     4046356940153
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Thermo-Etiketten

Einsteckschild 90x38mm, weiß UC-PMP, 90X38

Kunststoffschild, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
38 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,9975*
€ 2,7575*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,023*
€ 2,773*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,03868*
€ 2,80868*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,10581*
€ 2,87581*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,283*
€ 3,123*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,123*
€ 3,71637
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,053*
€ 3,63307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,883*
€ 3,43077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,723*
€ 3,24037
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,663*
€ 3,16897
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,283*
€ 2,71677
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.