Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strut-Schienenträger 406x122mm PSF16C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strut-Schienenträger 406x122mm PSF16C
Strut-Schienenträger 406x122mm PSF16C
Artikel-Nr.:
     6012-28258389
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     360466
EAN/GTIN:
     8711893139686
Suchbegriffe:
Geräteträger
geräteträger

Strut-Schienenträger 406x122mm PSF16C

Standfuß, die mit einer Strutmontageschiene eine Montageplattform mit fester Höhe abseits der Dachfläche bietet. Feuerverzinkte C-Profilstrutmontageschiene, 406 mm lang, 122 mm hoch.
Weitere Informationen:
Länge:
483 mm
Breite:
203 mm
Höhe:
122 mm
Farbe:
schwarz
Max. Belastung:
667 kg
Set-Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 58,61096*
€ 70,17096*
5
Frei Haus
ab € 58,888*
€ 70,608*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 59,856*
€ 71,316*
30 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 60,2357*
€ 72,0357*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 59,895*
€ 72,5515*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 71,316*
€ 84,86604
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,486*
€ 83,87834
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,196*
€ 81,15324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,996*
€ 78,53524
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 59,856*
€ 71,22864
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 356,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.