Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28259081 Herst.-Nr.: 2905745 EAN/GTIN: 4055626002576 |
| |
|
| | |
| Befestigungsplatte Bohrdurchmesser 26mm FLT-ISG-PL-26 Platte zur Befestigung der Trennfunkenstrecke FLT-ISG-100-EX an einem Flansch, Bohrdurchmesser 26 mm. Weitere Informationen: | | Mit Schraubzubehör: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,56* | € 5,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,57* | € 5,35* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,63* | € 5,52* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,68* | € 5,52* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,03* | € 6,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|