Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moduleinsatz Master-Sensor DALI-2, sw VL2MF-S500#2500023SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moduleinsatz Master-Sensor DALI-2, sw VL2MF-S500#2500023SW
Artikel-Nr.:
     6012-28261574
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     2500023SW
EAN/GTIN:
     4029299710984
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder

Moduleinsatz Master-Sensor DALI-2, sw VL2MF-S500#2500023SW

Sensormoduleinsatz mit Master-Präsenzsensor (DALI-2). Geräteträger aus Aluminiumprofil, stranggepresst, schwarz, ähnlich RAL 9005. Sensor aus Polycarbonat, UV-beständig. Montage: Einfaches Einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA EVO-Tragschienensystem. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
DALI
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Modulträger
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 313,12*
€ 373,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 315,24*
€ 374,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 315,19*
€ 377,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,02*
€ 448,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,20*
€ 444,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,20*
€ 427,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,23*
€ 416,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,19*
€ 375,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.