Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moduleinsatz Master-Sensor DALI-2, ws VL2MFS500-13PD9M-DA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moduleinsatz Master-Sensor DALI-2, ws VL2MFS500-13PD9M-DA2
Artikel-Nr.:
     6012-28261583
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     2500017
EAN/GTIN:
     4029299710847
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder

Moduleinsatz Master-Sensor DALI-2, ws VL2MFS500-13PD9M-DA2

Sensormoduleinsatz mit Master-Präsenzsensor (DALI-2). Geräteträger aus Aluminiumprofil, stranggepresst, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Sensor aus Polycarbonat, UV-beständig. Montage: Einfaches Einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA EVO-Tragschienensystem. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
DALI
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Modulträger
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,79*
€ 196,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,07*
€ 196,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 164,41*
€ 203,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,74*
€ 242,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,60*
€ 237,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,43*
€ 220,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,41*
€ 195,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.