Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte 830, DALI LUNXXS100.8301DALIsi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchte 830, DALI LUNXXS100.8301DALIsi
LED-Leuchte 830, DALI LUNXXS100.8301DALIsi
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-28266236
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     665623
EAN/GTIN:
     4043544749390
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Leuchte 830, DALI LUNXXS100.8301DALIsi

Als Decken-, Wand- oder Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen) einsetzbar, direktstrahlend ohne Lichteffektring, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Leuchte bestehend aus Stahlblechgehäuse für Betriebsgerät und Lichteinheit, Lichteinheit über Bajonettverschluss von Betriebsgerätgehäuse werkzeuglos trennbar (mit Fangseilsicherung), Acrylglasdiffusor opal, Betriebsgerätgehäuse für direkte Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Leuchtmittel: LED linear | 830 | CRI 80 | 3000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,63*
€ 319,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 260,99*
€ 319,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 263,87*
€ 322,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 289,10*
€ 352,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,17*
€ 383,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,81*
€ 373,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,62*
€ 350,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,01*
€ 340,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,87*
€ 314,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
654953
ab € 63,67*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667804
ab € 191,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.