Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschrauben 4.8 m. Kreuzschl. zn 0470/001/51 4x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsenschrauben 4.8 m. Kreuzschl. zn 0470/001/51 4x25
Linsenschrauben 4.8 m. Kreuzschl. zn 0470/001/51 4x25
Artikel-Nr.:
     6012-28350584
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0470/001/51 4x25
EAN/GTIN:
     4001796062117
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045

Linsenschrauben 4.8 m. Kreuzschl. zn 0470/001/51 4x25

Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz H DIN EN ISO 7045(ehem.DIN 7985) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,09*
€ 5,84*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,60*
€ 6,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,482*
€ 9,212*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.