Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantsicherungsmuttern Feingewinde, zn 0682/001/51 12x1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantsicherungsmuttern Feingewinde, zn 0682/001/51 12x1
Sechskantsicherungsmuttern Feingewinde, zn 0682/001/51 12x1
Artikel-Nr.:
     6012-28350601
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0682/001/51 12x1
EAN/GTIN:
     4001796055287
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

Sechskantsicherungsmuttern Feingewinde, zn 0682/001/51 12x1

Sechskantsicherungsmutter mit Kunststoffring, Feingewinde DIN EN ISO 10511(ehem.DIN 985) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Mit Nylonring:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindesteigung:
1 mm
Höhe:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 26,49*
€ 35,25*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,30*
€ 36,31*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,31*
€ 43,2089
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,21*
€ 43,0899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,27*
€ 40,7813
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,14*
€ 39,4366
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,99*
€ 38,0681
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,30*
€ 32,487
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,273* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.