Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmuttern Form V, Feingew., zn 0691/001/51 12x1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sicherungsmuttern Form V, Feingew., zn 0691/001/51 12x1,5
Sicherungsmuttern Form V, Feingew., zn 0691/001/51 12x1,5
Artikel-Nr.:
     6012-28350629
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0691/001/51 12x1,5
EAN/GTIN:
     4001796080531
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
sicherungsmutter (ohne norm)

Sicherungsmuttern Form V, Feingew., zn 0691/001/51 12x1,5

Sicherungsmutter Form V Feingewinde Kl.8 DIN EN ISO 7042(ehem.DIN 980) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Mit Nylonring:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Höhe:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 26,55*
€ 35,31*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,40*
€ 36,32*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,32*
€ 43,2208
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,23*
€ 43,1137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,17*
€ 40,6623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,00*
€ 39,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,08*
€ 38,1752
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,40*
€ 32,606
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,274* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.