Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken mit Kreuzschlitz, vz 4240/001/74 5,2x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schraubhaken mit Kreuzschlitz, vz 4240/001/74 5,2x50
Schraubhaken mit Kreuzschlitz, vz 4240/001/74 5,2x50
Artikel-Nr.:
     6012-28351320
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4240/001/74 5,2x50
EAN/GTIN:
     4001796016967
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken

Schraubhaken mit Kreuzschlitz, vz 4240/001/74 5,2x50

Schraubhaken mit Kreuzschlitz galv. verzinkt Profi- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Schaftdurchmesser:
5,2 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Gewindelänge:
25 mm
Bruchlast:
40 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 41,70*
€ 55,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 43,27*
€ 56,76*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,76*
€ 67,5444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,10*
€ 66,759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,12*
€ 63,2128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,70*
€ 61,523
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,20*
€ 59,738
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,27*
€ 51,4913
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4327* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.