Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Schlitz, Messing 3100/000/51 3x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Schlitz, Messing 3100/000/51 3x16
Zylinderschrauben mit Schlitz, Messing 3100/000/51 3x16
Artikel-Nr.:
     6012-28351808
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3100/000/51 3x16
EAN/GTIN:
     4001796013430
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube

Zylinderschrauben mit Schlitz, Messing 3100/000/51 3x16

Zylinderschraube mit Schlitz Messing DIN EN ISO 1207(ehem. DIN 84) blank LnL- 100 Stück Einfache Befestigungsschraube, nicht geeignet für die automatische Montage
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
3
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,84*
€ 9,67*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,75*
€ 10,93*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.