Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenk-Blechschrauben Kreuzschlitz, zn 6080/001/51 4,8x13


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsensenk-Blechschrauben Kreuzschlitz, zn 6080/001/51 4,8x13
Linsensenk-Blechschrauben Kreuzschlitz, zn 6080/001/51 4,8x13
Artikel-Nr.:
     6012-28352087
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6080/001/51 4,8x13
EAN/GTIN:
     4001796021961
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983

Linsensenk-Blechschrauben Kreuzschlitz, zn 6080/001/51 4,8x13

Linsensenk-Blechschraube-C-H DIN EN ISO 7051(ehem.DIN 7983) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
4,8 mm
Länge:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,69*
€ 5,38*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,23*
€ 6,09*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0423* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.