Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschrauben-Linsenkopf schwarz verzinkt 4621/051/51 3,9x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Blechschrauben-Linsenkopf schwarz verzinkt 4621/051/51 3,9x25
Blechschrauben-Linsenkopf schwarz verzinkt 4621/051/51 3,9x25
Artikel-Nr.:
     6012-28352627
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4621/051/51 3,9x25
EAN/GTIN:
     4001796063510
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
ähnl. DIN 7981

Blechschrauben-Linsenkopf schwarz verzinkt 4621/051/51 3,9x25

Blechschraube mit Linsenkopf und Bund (ähnlich DIN 7981) schwarz verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
3,9 mm
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,15*
€ 10,13*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,10*
€ 11,45*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,081* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.