Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben DIN 933 Vollgew. 8.8 0222/001/76 16x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschrauben DIN 933 Vollgew. 8.8 0222/001/76 16x50
Sechskantschrauben DIN 933 Vollgew. 8.8 0222/001/76 16x50
Artikel-Nr.:
     6012-28359043
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0222/001/76 16x50
EAN/GTIN:
     4001796072130
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschrauben DIN 933 Vollgew. 8.8 0222/001/76 16x50

Sechskantschraube 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017(ehem.DIN 933) galv. verzinkt Profi- 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge bis Unterkante Kopf:
50 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,31*
€ 23,76*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,76*
€ 26,77*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,77*
€ 31,8563
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,55*
€ 31,5945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,30*
€ 30,107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,18*
€ 28,7742
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,55*
€ 28,0245
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,76*
€ 23,5144
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7904* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.