Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben 8,8 Inn.6kant DIN912 0300/001/55 8x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben 8,8 Inn.6kant DIN912 0300/001/55 8x35
Zylinderschrauben 8,8 Inn.6kant DIN912 0300/001/55 8x35
Artikel-Nr.:
     6012-28359107
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0300/001/55 8x35
EAN/GTIN:
     4001796003578
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

Zylinderschrauben 8,8 Inn.6kant DIN912 0300/001/55 8x35

Zylinderschraube mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762(ehem.DIN 912) galv. verzinkt LnL- 10 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
35 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,70*
€ 3,97*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,05*
€ 4,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.