Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter unmanaged Fast Ethernet IE-SW-EL16-16TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-28363318
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2682150000
EAN/GTIN:
     4050118692563
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 16 port
industrie switch

Schalter unmanaged Fast Ethernet IE-SW-EL16-16TX

Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
16
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
153,6 mm
Breite:
74,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch weidmüller
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 240,55*
€ 266,55*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 246,92*
€ 279,35*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 263,45*
€ 289,67*
Frei Haus
ab € 263,11*
€ 290,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 266,52*
€ 293,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,23*
€ 348,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,04*
€ 348,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,81*
€ 340,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,08*
€ 339,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,52*
€ 317,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.