Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung SAE-PS- #91100125135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilabhängung SAE-PS- #91100125135
Artikel-Nr.:
     6012-28365244
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     91100125135
EAN/GTIN:
     4020863377695
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
regiolux seilabhängung
seilabhängung

Seilabhängung SAE-PS- #91100125135

Montage-Zubehör Baldachin rechteckig L=317mm, Deckenzylinder metall, Seil D=1,2mm, L=1900mm, Anschlussleitung transparent, ohne Y-Seil mit DALIECO BT-Contoller für 32 DALI DT6, DT8 und Masterleuchten easy01S. Baldachin rechteckig L=317mm sg, Deckenzylinder Metall, 2 Seile D=1,2 L=1900, Anschlussleitung 5x0,75, Steuereinheit Bluetooth, anschlussfertig verdrahtet.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Länge:
317 mm
Breite:
44,5 mm
Höhe:
39 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,65*
€ 230,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,33*
€ 228,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,17*
€ 217,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,54*
€ 211,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.