Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FG-1"- 26,5X33,1-BU-30M 55503289


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SILVYN-FG-1"- 26,5X33,1-BU-30M 55503289
Artikel-Nr.:
     6012-28367199
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503289
EAN/GTIN:
     4044777341993
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-FG-1"- 26,5X33,1-BU-30M 55503289

Metall-Schutzschlauch mit Mantel SILVYN® FG 1"
26.5X33.1 BU 30M
Metall-Schutzschlauch mit Mantel
Innendurchmesser: 26.5mm
Aussendurchmesser: 33.1mm
Nenngröße: 1
Stahl

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Anlagenbau
Lebensmittelverpackungsmaschinen
Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen
Pharmaindustrie
Nutzen: Erhöht trittfest
FDA geprüfter Aussenmantel
Leicht zu reinigen durch glatte, weiße Oberfläche
Zugfest
Schützt vor Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
1 mm
Biegeradius, statisch:
120 mm
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 641,4303*
€ 745,4601*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 651,1002*
€ 752,6604*
€ 5,95*
ab € 685,9689*
€ 790,0491*
€ 6,90*
ab € 960,7401*
€ 1.247,9502*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 752,6604*
€ 895,66588
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 742,3302*
€ 883,37294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 706,7604*
€ 841,04488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 684,0804*
€ 814,05568
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 651,1002*
€ 774,80924
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 21,70334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.