| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28367531 Herst.-Nr.: 982774.000.6 EAN/GTIN: 4051859703181 |
|
|
| | |
| Formverbinder alu 982774.000.6 T-Verbinder, 7-polig, Anschluss Stecker / Buchse - Stecker. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Abdeckung Kunststoff in Gehäusefarbe. LINEDO Steckersystem aus Kunststoff hellgrau. Komfortabler Anschluss für starre und flexible Leitungen. 5 Membran-Leitungseinführungen (2 x M20 und 3 x M25). Geeignet zur Einspeisung bei 7-poliger Ausführung. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kupplung/Verbinder T-Form | Farbe: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,24* | € 147,43* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 119,63* | € 147,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,46* | € 153,55* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,01* | € 161,84* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 130,97* | € 162,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|