Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Lochband 1 Rolle = 25m 25 x 0.8mm, Loch 4mm BP25PG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-28369890
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     591360
EAN/GTIN:
     3479775913605
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband

BP Lochband 1 Rolle = 25m 25 x 0.8mm, Loch 4mm BP25PG

Zur Befestigung von Kabel- oder Kabelschutzrohrleitungen.
Weitere Informationen:
Art des Bandes:
gerade
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Breite:
25 mm
Stärke:
8 mm
Farbe:
Zink
Lochung:
ja
Anzahl der Perforationsreihen:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,20*
€ 61,47*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,4444*
€ 61,5944*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,6956*
€ 62,3706*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 48,90*
€ 63,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.