Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste RCM 16xC13 4xC19 802.7532


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann BN7500 Stromverteilereinheit (PDU) 20 AC-Ausgänge Schwarz
Bachmann BN7500 Stromverteilereinheit (PDU) 20 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-28452201
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.7532
EAN/GTIN:
     4057298038426
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste RCM 16xC13 4xC19 802.7532

BN7500 RCM Messung pro Steckdose, Steckdosen schaltbar, mit Differenzstrommessung pro Zuleitung, 16xC13 Kaltgerätedosen 4xC19 Kaltgerätedosen 2xLeitungsschutzschalter C16A Zuleitung: 3,0m H05VV-F 3G4,0mm² mit CEE 32A Stecker Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor, Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren, mit integriertem Display, integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss, mit BACHMANN Logo inkl.
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C13 Steckdosen:
16
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
1234 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.521,67*
€ 1.653,03*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.536,14*
€ 1.665,63*
Lager 6012
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.540,13*
€ 1.681,82*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.582,51*
€ 1.724,21*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.591,22*
€ 1.728,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.681,82*
€ 2.001,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.669,88*
€ 1.987,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.612,13*
€ 1.918,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.577,21*
€ 1.876,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.540,13*
€ 1.832,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.