Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTFIX 18X1,5-NS35 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteilerblock PTFIX 18X1,5-NS35 BU
Verteilerblock PTFIX 18X1,5-NS35 BU
Artikel-Nr.:
     6012-28454984
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1046950
EAN/GTIN:
     4055626666952
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Verteilerblock PTFIX 18X1,5-NS35 BU

Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, intern gebrückt, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
18
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,26*
€ 5,36*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,534*
€ 5,644*
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,71683*
€ 5,85683*
Lager 6012
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,7305*
€ 5,8705*
17 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,8412*
€ 6,0012*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,8705*
€ 6,9859
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5505*
€ 6,6051
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,7305*
€ 5,6293
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 117,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 202,04*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,71*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 236,92*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 236,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,70*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8938*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8938*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,5436*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1911*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,2111*
Zubehör
Phoenix Contact
3030117
ab € 0,2448*
Zubehör
Phoenix Contact
3030116
ab € 0,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3030118
ab € 0,2448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.