Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minidurchgangsklemme MUT 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-28461059
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3248038
EAN/GTIN:
     4046356817585
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Minidurchgangsklemme MUT 6

Minidurchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 41 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Montageart: NS 15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9582*
€ 1,2482*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9628*
€ 1,2528*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9772*
€ 1,2672*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9872*
€ 1,2872*
29 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0511*
€ 1,3611*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2872*
€ 1,53177
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2672*
€ 1,50797
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2072*
€ 1,43657
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1572*
€ 1,37707
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1272*
€ 1,34137
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9872*
€ 1,17477
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 64,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
3030297
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.