| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28461068 Herst.-Nr.: 3249015 EAN/GTIN: 4055626405100 |
| |
|
| | |
| Minidurchgangsklemme MUTTB 2,5-PV Minidurchgangsklemme, mit Potenzialverbinder, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 22 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,2..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,2..4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,2..1,5 mm² | Bemessungsstrom In: | 22 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss | Anzahl der Etagen: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,64* | € 3,29* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 2,6506* | € 3,3006* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,7476* | € 3,4176* | | | | | | 29 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 2,8403* | € 3,5303* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 170,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|