| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28461094 Herst.-Nr.: 1319569 EAN/GTIN: 4063151602888 |
| |
|
| | |
| LED-Schaltschrankleuchte PLD E 409 W 350 LED-Schaltschrankleuchte, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, Länge: 350 mm, Schutzart: IP20, schwenkbar (Schwenkbereich ±90°), inklusive Montagezubehör Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 24..240 V | Lampenleistung: | 6 W | Mit Steckdose: | nein | Leuchtmittel: | sonstige | Länge: | 350 mm | Mit Lichtsensor: | nein | Werkstoff: | sonstige | Mit Ein-/Ausschalter: | ja | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 74,44* | € 92,69* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,54* | € 92,81* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,45* | € 93,95* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,45* | € 93,95* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,71* | € 95,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|